万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の 額/額縁
SLIMピンズフレーム 2L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72756408
品番
106391
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
スリムでシンプルなブラックのピンズフレーム
付属品
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付・ピンズ用マット1枚付(1.2mm厚・黒)
材質
樹脂
寸法(mm)
(窓)171×120
色
ブラック
質量(g)
290
タイプ
縦横・掛け置き 兼用
有効内寸(mm)
171×120×9
外寸(mm)
189×138×32
適合サイズ
2L判