SLIMピンズフレーム B5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72756417 品番106392
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スリムでシンプルなブラックのピンズフレーム

付属品壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付・ピンズ用マット1枚付(1.2mm厚・黒) 材質樹脂 寸法(mm)(窓)249 ×175 ブラック 質量(g)440 タイプ縦横・掛け置き 兼用 有効内寸(mm)249×175×9 外寸(mm)267×193×32 適合サイズB5判

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする