FK2A 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 72758264 FK2A 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 72758264 FK2A 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 72758264 FK2A 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 72758264

電装圧着工具

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 72758264 品番 FK2A
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途に合わせて選べる様々なラインアップ。

用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合絶縁圧着端子・裸圧着端子(P・B)スリーブ用 全長(mm)235 質量(g)295 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6〜M5 適合サイズ(mm2)0.75〜5.5(ワイヤーストリッパー)
注意
※活線(電気が流れている線)には使用しないでください。
※屋内配線などの重要な圧着には使用しないでください。
※摺動部には定期的に注油してください。摩擦・ガタを防ぎます。

商品説明動画

【工具】電装圧着工具 FK-Aシリーズ
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
メンテナンス作業
製造業

通常現場で殆ど使用する事が無いギボシ端子製作があり安く信用あるメーカー製を購入、見た目も大事で安っぽさ無く良いです。

対象商品:
72758255
2024-12-31
用途:
端子の圧着
豊田特殊ミシン商会 様 (卸売・小売業)

コスパのいい品で買ってよかったです。
安価な物は厚みが薄く動きも硬いので、以前買って失敗しましたが、この工具は価格も比較的お安いのに使いやすいものでした。

2025-03-07
用途:
車の電装用

今まで安物を使っていたが、精度が悪かったので購入しました。作業がはかどりました。

対象商品:
72758264
2024-09-08
用途:
リフォーム工事に

多用途のこの商品は短時間の作業にはうってつけですね

1人が参考にしています
2024-03-24
用途:
カーナビ配線等

肉薄の安物と違い十分な厚みがあるので、端子の圧着部全幅
がカールしながら配線を巻き取り、一発で綺麗に仕上がる。
最後まで握りきるには割とちからが必要。
数こなす場合はラチェット式が欲しくなる。

対象商品:
72758298
2024-05-14
用途:
車用 電装
教育・研究機関

初めてギボシ端子の圧着に使用しました。スムーズに出来て丈夫に仕上がりました。

対象商品:
72758255
2024-03-23
用途:
簡易電気工事
卸売・小売業

ちょっとした配線加工に大変便利。精度も悪くない。おすすめです

対象商品:
72758255
2023-11-27
用途:
自動車のカーステレオ取付時。
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していた配線キットに付属していた圧着工具が、使えなくはないけども、かしめる時とかしめ後に外す時に何度かやり直さないと上手く出来ない工具でした。
ロブスター製のこの工具に替えたところ、かしめ作業も配線の剥き出し等もイッパツで仕上がります。
間違いないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする