幅100cm×長さ100cm 多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ ユニベール 72759567 幅100cm×長さ100cm 多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ ユニベール 72759567 幅100cm×長さ100cm 多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ ユニベール 72759567 幅100cm×長さ100cm 多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ ユニベール 72759567 幅100cm×長さ100cm 多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ ユニベール 72759567

多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 長さ(cm)100 ブルー 注文コード72759567 品番幅100cm×長さ100cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・色60種類から選べます 他の種類を見る

嬉しい遮光性のあるドレープカーテンです。
形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断(断熱効果率約47.5%)。
冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断(保温効果率約30.9%)。
お部屋に合わせて選べる6color。
サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
アジャスターフック(Aフック)、同色タッセルが付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

用途ご家庭、事務所、オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐにご使用可能 仕様2枚組 ブルー 幅(cm)100 長さ(cm)100
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72759698
2024-06-27
用途:
倉庫室の遮光
株式会社 栄 様 (卸売・小売業)

厚手の生地で倉庫室内の温度変化も少なくなり満足しています

対象商品:
72759594
2022-08-16
用途:
スチールラックの目隠し
サービス業

フックが付いている状態で袋に入っていたので、すぐ取り付けできました。
生地も思った以上にしっかりしていました。
初めはドレープの折り目がしっかりつきすぎていると思いましたが、吊り下げているうちになじんできたので良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする