幅100cm×長さ195cm 多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ ユニベール 72759734

 

幅100cm×長さ195cm 多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ ユニベール 72759734
幅100cm×長さ195cm 多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ ユニベール 72759734
幅100cm×長さ195cm 多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ ユニベール 72759734
幅100cm×長さ195cm 多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ ユニベール 72759734
幅100cm×長さ195cm 多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ ユニベール 72759734

多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ダークブラウン
長さ(cm)195
内容量1セット(2枚)注文コード72759734品番幅100cm×長さ195cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

嬉しい遮光性のあるドレープカーテンです。
形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断(断熱効果率約47.5%)。
冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断(保温効果率約30.9%)。
お部屋に合わせて選べる6color。
サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
アジャスターフック(Aフック)、同色タッセルが付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

用途ご家庭、事務所、オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐにご使用可能仕様2枚組ダークブラウン幅(cm)100長さ(cm)195
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72759698
2024-06-27
用途: 倉庫室の遮光
株式会社 栄卸売・小売業

厚手の生地で倉庫室内の温度変化も少なくなり満足しています

対象商品 : 72759594
2022-08-16
用途: スチールラックの目隠し
サービス業

フックが付いている状態で袋に入っていたので、すぐ取り付けできました。
生地も思った以上にしっかりしていました。
初めはドレープの折り目がしっかりつきすぎていると思いましたが、吊り下げているうちになじんできたので良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする