昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン アークレース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 72761213 品番 幅100cm×長さ208cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

UVカット76.8%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断(断熱効果率28.8%)。
冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断(保温効果率24.8%)。
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

ホワイト 幅(cm)100 長さ(cm)208 仕様2枚組 用途ご家庭、事務所、オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐにご使用可能
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72761186
2023-12-13
用途:
掃き出し窓用
青山療術健康センター 様 (医療・福祉・介護関連業)

御社よりレビューによるクーポンを頂き、安価で購入させて頂きました!とても品質の良いお品で、非常に満足しております。

対象商品:
72761168
2023-03-08
用途:
通路との境に
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

階段通路との境用に購入、陽ざしがあれば室内が見えないので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする