軽くて折りたためる高座椅子 ゴブラン柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72761238 品番03858
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

収納・持ち運びに便利な折りたためる高座椅子。
座面がクッションタイプの背もたれ付きなので、長時間でも疲れにくい!
ワイドサイズで座りやすい座面。
座りやすい座面高32cm。

座面高さ(mm)320 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×370×530 本体質量(kg)3 材質フレーム:スチール、座面:ポリエステル100%(ゴブラン柄)・PVC(ブラウン) 質量(kg)3 色(柄)ゴブラン柄 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×37×53 座面高(cm)約32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする