PLATINUM オイルフィルター

(5件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 メーカートヨタ、ダイハツ 他社参考品番(TOYO)TO-1215M 他社参考品番(NITTO)4TP-124 他社参考品番(PMC)PO-1504 他社参考品番(MICRO)T1639 他社参考品番(ユニオン)C-213 他社参考品番(エクセル)TO-127 他社参考品番(FILTEC)TO-6 他社参考品番(和興)LO-432K 注文コード72762674 品番AD-OFP-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合メーカー・メーカー・他社参考品番など40種類から選べます 他の種類を見る

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減
AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開
国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。
高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。
エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。
オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。
ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。
オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用
エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。
オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。
【オイルフィルター交換について】
パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。
オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な使用車種
【トヨタ】[RAV4]2AZ-FE、[SAI]2AZ-FXE、[WISH]1AZ-FSE、[アイシス]1AZ-FSE、[アペンシス]1AZ-FSE/2AZ-FSE、[アリオン]1AZ-FSE、[アルファード]2AZ-FE/2AZ-FXE、[イプサム]2AZ-FE、[ヴァンガード]2AZ-FE、[ヴェルファイア]2AZ-FE/2AZ-FXE、[ヴォクシー]1AZ-FSE、[エステマ]2AZ-FE/2AZ-FXE、[カムリ]2AZ-FE、[カルデナ]1AZ-FSE、[クルーガー]2AZ-FE、[タウンエース]7K-E、[ノア]1AZ-FSE、[ハリアー]2AZ-FE、[ブレイド]2AZ-FE、[プレミオ]1AZ-FSE、[マークXジオ]2ZR-FE、[ライトエース]7KE
【ダイハツ】[アルティス]2AZ-FE
主な適合純正品番「トヨタ」90915-10004 90915-10002 90915-03004 「レクサス」90915-10004-79 「ダイハツ」90915-10004 90915-10002 15601-87110-000 メーカートヨタ、ダイハツ ねじ径3/4-16UNF 外径(mm)Φ65 レンチ3/4-16UNF 他社参考品番(TOYO)TO-1215M 他社参考品番(NITTO)4TP-124 他社参考品番(PMC)PO-1504 他社参考品番(MICRO)T1639 他社参考品番(ユニオン)C-213 他社参考品番(エクセル)TO-127 互換品番「WAKO」LO-432K、「ALPS」AO-232、「EXCEL」TO-127、「MICRO」T1639 他社参考品番(FILTEC)TO-6 他社参考品番(和興)LO-432K
注意
【使用上の注意】
※ご購入の際には必ず、純正代表品番よりか、若しくは商品の「車種別 総合適用表」などの適合情報をご確認ください。尚、同じ車種でも年式・型式によりましては適合しない場合がございます。
※エンジンが冷めてから作業して下さい。やけどをする恐れがあります。
※フィルター部からオイル漏れのないことをご確認下さい。オイル漏れはエンジンの焼付けの原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05824090
2025-03-07
用途:
トラックのメンテナンス
高橋商店 様

まだ付けてすぐなのでフィーリングは分かりませんが、価格が安くこれからも使って行きたいです

2024-11-13
用途:
車両のメンテナンス
運輸・通信業

キャンターのエンジンオイルフィルターを購入しています。

他社よりも価格が安く購入できるので助かります。

品質も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
72762613
2023-09-23
用途:
メンテナンス

何よりもコスパが良く商品自体に何の問題もありません。
今回は1個のみの購入でしたが、
次回からは複数個リピート購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
72762656
2023-01-11
用途:
アルファードのオイル交換
製造業

アルファードのオイルフィルター交換時に他のメーカーのフィルターに付いていたドレーンプラグを差し込もうとしましたが固くて差し込めませんでしたので、比較の為一緒に買っていたこちらのドレーンプラグと比べるとこちらはねじ込みでしたのでこちらを使用して無事交換できました。フィルターの性能は分かりませんが今後は使用するつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
72762613
2021-12-28
用途:
オイル交換
運輸・通信業

大きすぎず小さすぎず丁度いい大きさだなとおもいました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする