曜日別特売
AD-WTGP-35 Platinum グラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム) 72762927

AD-WTGP-35 Platinum グラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム) 72762927
AD-WTGP-35 Platinum グラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム) 72762927
AD-WTGP-35 Platinum グラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム) 72762927
AD-WTGP-35 Platinum グラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム) 72762927
AD-WTGP-35 Platinum グラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム) 72762927
AD-WTGP-35 Platinum グラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム) 72762927

Platinum グラファイトワイパー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(mm)350
内容量1本注文コード72762927品番AD-WTGP-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

摩擦抵抗を小さくする特性があるグラファイト粒子をコーティングし、ガガガという不快なビビリの音がないスムーズな動きを実現しています。
装着ラバーは特殊NRゴムを採用することでビビリ拭きムラが少なく、静かな拭きとゴム寿命を長く保ちます。
塗装は耐オゾン特殊塗料二層コーティングを採用しています。

用途フロントガラス用ワイパーブレード長さ(mm)350幅(mm)(ゴム幅)6取り付け形状Uクリップ商品タイプグラファイト
注意
[使用上のご注意]
※ワイパーを正しく使用して頂くため、走行する前は必ずウィンドウガラスとワイパーに付着した汚れ、虫等を拭き取ってください。
※ワイパーブレードは安全走行を行うため年1回点検と交換して頂くことをお願いします。
[交換作業でのご注意]
※本ワイパーの使用については、お車に装着されているワイパーの長さに合った品番をお選びください。
※交換作業は必ずエンジンのスイッチをOFFの状態で作業してください。
※ワイパー装着は、使用するワイパーの長さ、装着しているゴムが正しく固定されていることを確認してください。
※ワイパーがボンネットの中にもぐっている構造の場合、ワイパー交換が出来る位置迄ワイパーを動かした後、エンジンスイッチをOFFにして作業してください。
※交換作業終了後、正しくワイパーが装着されていることを確認して頂き、水をかけながらワイパーを作動させウィンドウまわりの接触等、安全を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72762979
2024-08-08
用途: 自動車整備

とにかく安価!。品質は今のところノンクレ-ムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする