Mobil 1 0W-30

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード72763636 品番146836
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Mobil 1TM 0W-30は、優れたエンジン保護性能と省燃費性能を持った先進の高性能合成エンジンオイルです。
Mobil 1TM 0W-30は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、従来のオイルより優れた性能を発揮します。
Mobil 1TM 0W-30は、その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高めます。
Mobil 1TM 0W-30は、0W-30/5W-30推奨車にご使用ください。

タイプAPI SP,ILSAC GF-6A 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE0W-30 ベースオイル100%化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72763636 146836 06144586 146836 Mobil1 0W-30 SP/GF-6A エクソンモービル Mobil1 0W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 1缶(1L) 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72763627
2021-11-26
用途:
シトロエンのオイル交換
建設業・工事業

他ではなかなか売ってないので助かってます。これからも販売お願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする