ナカバヤシ
ナカバヤシの 袋・ラッピング用品
ナカバヤシの ギフトシール/メッセージカード
ナカバヤシの ギフトシール
ヒポポアイランド クリアステッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72764458
品番
HPP-STK-1
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
透明感のあるクリアステッカ―。シートは98×98mmで手帳などに挟んで持ち歩きやすいサイズ感です。
柄
三日月ロマンチックリゾート
寸法(横×縦)(mm)
シール:98×98、台紙:99.5×130
材質
透明PET
本体質量(g)
8
仕様
12ピース×2枚
RoHS指令(10物質対応)
対応