Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(3.5kg) 特性ツヤ有、強靭な塗膜、肉持ち良好、耐薬品性、速乾、T-VOC 0.3%未満 注文コード72765368 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は特性・内容量6種類から選べます 他の種類を見る

安心して使える屋内木部用水性塗料の代名詞と呼ばれ、T-VOC 0.3%未満のインテリア木部全般に対応する仕上げ剤です。
速乾&低臭、耐薬品性と肉持ちに優れた強靭な塗膜をつくり、インテリア木部を美しく護ります。
密着性が極めて優れており旧塗膜の種類を選ばずに塗装可能なため、メンテナンス・リフォーム塗装にも最適です。
塗装道具は刷毛・ローラー選ばず、きれいな仕上がりを実現します。ローラーは、水性塗料に対応した無泡ローラー等、泡立ち難い性質のものをご使用下さい。

用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の仕上げに最適です。 仕様【うすめ液】水 クリヤー タイプ水性塗料 主な用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具 乾燥時間(時間)1以上 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 特性ツヤ有、強靭な塗膜、肉持ち良好、耐薬品性、速乾、T-VOC 0.3%未満 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量80-100g/m2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする