カラー聴診器

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72765763 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

心臓の音、空腹時、食事をした時、呼吸音(胸や背中から)、木の幹が水を吸い上げる音など、各種音の実験に使用します。

仕様【チェストピース】片面のみ使用可能 全長(mm)750 寸法(Φmm)46 管長(mm)540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72765754
2023-12-19
用途:
子供たちへの人体構造の勉強会の教材として
住まいと介護研究所 様 (医療・福祉・介護関連業)

この値段でこの品質はとても満足です。
チープが細いものではなくしっかりとしているがお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする