出力電流(A)0〜10
出力電圧(V)0〜16
周波数公称入力:50/60、範囲:47〜63
冷却方式ファンによる強制空冷
動作温湿度範囲温度:0℃〜40℃、湿度:10%rh〜90%rh(結露なし)
保存温湿度範囲温度:-25℃〜60℃、湿度:0%rh〜90%rh(結露なし)
保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)、シャットダウン(SD)、通信監視(WDOG)
電源電圧変動定電圧:±8 mV、定電流:±1 mA
定格電力(VA)約480
効率50以上
リップルノイズ定電圧:0.5 mVrms、定電流:2 mArms
ロードレギュレーション定電圧:±8 mV、定電流:±3 mA
入力公称電圧(V)100、単相(90〜110)