高信頼性直流安定化電源

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72765849 品番 PAN35-5E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥202,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
出力電流(A)0〜5 出力電圧(V)0〜35 周波数公称入力:50/60、範囲:47〜63 冷却方式ファンによる強制空冷 動作温湿度範囲温度:0℃〜40℃、湿度:10%rh〜90%rh(結露なし) 保存温湿度範囲温度:-25℃〜60℃、湿度:0%rh〜90%rh(結露なし) 保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)、シャットダウン(SD)、通信監視(WDOG) 電源電圧変動定電圧:±8 mV、定電流:±1 mA 定格電力(VA)約480 効率50以上 リップルノイズ定電圧:0.5 mVrms、定電流:2 mArms ロードレギュレーション定電圧:±8 mV、定電流:±3 mA 入力公称電圧(V)100、単相(90〜110)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする