高電圧大容量直流電子負荷装置

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72765928 品番 PLZ1005WH2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は619,800円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)429.5(455)×128(145)×400(540) 質量(g)13000 幅(mm)429.5(455) 奥行(mm)400(540) 高さ(mm)128(145) 電圧(V)(対接地)+端子:±1000、-端子:±900 定格電力(W)1000 定格電圧10to1000 電力(W)1000 定格電流(A)20 分解能0.0005A 設定範囲0〜20.2A 動作範囲0〜20A RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)10〜1000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする