多機能直流電子負荷装置

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電流(A)80 注文コード72765989 品番PLZ405W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は346,800円となります。
参考基準価格(税別)¥347,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は定格出力電流・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
付属品電源コード1本、前面負荷入力端子カバー1個、後面負荷入力端子カバー1組、外部コントロール用コネクタキット1組、負荷入力端子用ねじセット2組、前面負荷入力端子ノブセット1組、CD-R 1枚、クイックリファレンス(和文、英文)1枚、安全のために1冊 仕様高スルーレート:60A/μs●任意IV 特性:ARB モード搭載●並列運転機能:ブースター接続で最大10.8kW(2160A)を実現●カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ●通信機能:LAN(LXI 対応)USB・RS232C・GPIB(オプション)・外部アナログ制御●シーケンス機能を強化(最大10000 ステップ)●インピーダンス計測機能追加●ロードオフ時の入力抵抗:約660kΩ●負荷入力端子の対接地電圧:±500V 質量(kg)約7.5 耐電圧一次⇔入力端子:AC1500V 1分間にて異常なし、一次⇔シャシAC1500V 1分間にて異常なし、入力端子⇔シャシ:AC750V 1分間にて異常なし 定格出力電流(A)80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.5×124(最大155)×400(最大480) 絶縁抵抗(MΩ)500Vdc、30以上(周囲湿度70%RH以下) 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作温湿度範囲0〜40℃、20%rh〜85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-20℃〜70℃、90%rh以下(結露なし) 定格出力電力(W)400 保護機能過電流保護(OCP)、過電力保護(OPP)、低電圧保護(UVP)、ウォッチドッグ保護(WDP) 入力周波数(Hz)47〜63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 突入電流(A)45Peak Max 最小動作電圧0.05V(後面入力端子にて) 定格出力電圧(V)0.25〜150 入力電圧範囲(V)AC100〜240(AC90V〜250V)単相 RoHS指令(10物質対応)対応 リップルrms:8mA、p-p:80mA 入力電力(VA)最大50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする