コンパクト直流安定化電源

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)70 注文コード72766025 品番PMX70-1A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は定格出力電圧・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚 耐電圧入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし 方式シリーズレギュレータ方式 表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits) 本体質量(kg)約6 定格出力電流(A)1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350) 冷却方式ファンによる強制空冷 応答時間過渡応答:100μs 最大表示電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点) 絶縁抵抗(MΩ)1000Vdc、30以上 安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 設定範囲0V〜73.5V/0A〜1.05A 動作温湿度範囲0〜40℃、20%rh〜85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲25℃〜70℃、90%rh以下(結露なし) 定格出力電力(W)70 保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 入力周波数(Hz)47〜63 EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 突入電流(A)65max以下 リップル、ノイズ1mV/1mA 電源電圧変動±5mV/±2mA 定格出力電圧(V)70 入力電圧範囲(V)±10% RoHS指令(10物質対応)対応 接地負接地または、正接地可能(対接地電圧:±70Vdc) 定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 測定分解能2mV/0.1mA 入力電力(VA)最大230 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200 ロードレギュレーション±5mV/±5mA 上昇時間(ms)定格負荷時:150以内、無負荷時:150以内 降下時間(ms)定格負荷時:50以内、無負荷時:270以内

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする