付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、出力端子用M10 ねじ仕様リモートセンシング最大補償電圧(片道):1.5Vタイプ40V(L)タイプ耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし表示電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示本体質量(kg)約13定格出力電流(A)200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)428.5(最大450)×128(最大153)×350(最大420)冷却方式ファンによる強制空冷応答時間過渡応答:1ms以下最大表示電圧:99.99、電流:999.9、電力:9999絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2)測定確度電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで設定範囲42V/210A(最大)力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)定格出力電力(W)2000入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用突入電流(A)125以下表示灯電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色)リップル、ノイズ(p-p)50mV、(rms)5mV/400mA電源電圧変動±6mV/±22mA入力電流(A)100Vac:28、200Vac:14定格出力電圧(V)40効率75%TYP入力電圧範囲(V)85ac~265acRoHS指令(10物質対応)対応接地負接地または、正接地可能定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相測定分解能電圧:200mV(FINE適用OUT OFF時:10mV、FINE適用OUT ON時:1mV、通信インターフェース使用時:0.1mV)/電流:1000mA(FINE適用OUT OFF時:100mA、FINE適用OUT ON時:10mA、通信インターフェース使用時:0.1mA)入力電力(VA)最大2800停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100ロードレギュレーション±6mV/±45mA上昇時間(ms)全負荷:50ms以下/50ms(TYP)、無負荷:50ms以下降下時間(ms)全負荷:50以下/50(TYP)、無負荷:500以下