LEDデジタル電圧計

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72767005 品番2DCV-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで2.7〜30Vまで測定できる小型のデジタル電圧計です。

仕様約200ms/h(測定速度) レッド 使用温度範囲(℃)-10〜65 本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く 取付寸法(mm)(横×縦)約23×10.2 機能双方向接続機能・逆極性保護機能 表示形式10V未満の場合:0.00V 10V以上の場合:00.0V 消費電力(mA)<20 取付穴径(Φmm)2.2 測定精度(%)1 測定電圧(V)DC2.7〜30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72767005
2023-06-11
用途:
ソーラーパネルに繋いだ鉛蓄電池の電圧表示

可搬の太陽光発電装置を自作し鉛蓄電池の電圧表示に使っています(使おうとしました)。12 V程度がすでに出力されているところに繋げた場合は正常に動作しますが、0 -> 12 Vと電圧が立ち上がる場所に繋げた場合は全く動作しません (電圧が表示されません)。私のシステムに限らず、オンオフが必要な機器では役に立たないと思われます。

5人が参考にしています
対象商品:
72767005
2023-07-18
用途:
装置状態確認時
製造業

取付穴径がΦ2.2であるが、M2ビスで取付するも裏側の半田や部品に接触し、完全に締めきれない。
これに関しては取付方法として何を想定しているのか教えてほしい。

簡易的な表示器としての役割は果たしていたため、固定ができない以外は不満ありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする