耐切創手袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 72767128 品番 EA354EK-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,361
販売価格(税別)
8,510

高耐熱性の為、単体では自己消化性があり燃焼を促進しません。

材質本体:ケプラーとノーメックスのWニット 補強当て:豚革スエード 裏地:綿100% 手甲プロテクト:ポリウレタン 長さ(mm)中指:100 厚さ(mm)約1.4 (アラミドニット+豚当革部) 寸法(mm)掌周り:230 全長(mm)270 ネイビー サイズLL
注意
※430℃から炭化を始めます。
※ケブラー(R)、ノーメックス(R)はデュポン社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする