友和
友和の ジンク/耐熱塗料
友和の 耐熱塗料
ブラックガードスプレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
72767319
品番
SU-51
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
速乾性黒染め着色スプレー。(マットタイプ)
あらゆる金属に対しての簡易型黒染着色。
用途
正規の黒染め処理に時間が掛けられない場合や黒染め処理後の修正箇所に、ツヤ消しの黒塗装に
色
ブラック
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速乾
危険物の性状
非水溶性
注意
※前処理として必ず脱脂洗浄をする。
※使用後は逆さにしてガス抜きをする。
※完全乾燥は24時間を目安にする。