曜日別特売
FGJN-5(メーカー実施校正証明書一式付) デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー 72767888

デジタルフォースゲージ

(1件のレビュー)
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送24日以内出荷とは
内容量1セット定格容量(N)50校正証明書一般校正注文コード72767888品番FGJN-5(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥74,200販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ
表示機能のみの普及タイプ
専用キャリングケース付属

付属品計測アダプタ(M6)、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース電源ACアダプタ(AC100~240V)、ニッケル水素電池(連続使用8時間/満充電時、充電時間12時間)精度±0.3R.C.測定方式リアルタイム、ピーク計測質量(g)約450寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38表示分解能±50.00N/±5.000kg単位N、kg定格容量(N)50校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37993733
2019-04-01
用途: 設備点検
有限会社北電工業

いろいろ検討した結果これにしました。デジタルだしピークホールド付きでデータ採りもできる。使いやすいですよ!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2が参考にしています
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする