脚キャップ(角型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード72768248 品番EA979DG-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,111
販売価格(税別)
1,010

1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1テーブルの脚を差し込む側の内側の底に、付属のすべり止めゴムシートを貼ってください。2本品をテーブルの各脚にはめこみます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓の各脚に。

材質PP ブラウン 質量(g)62(1個) 耐荷重(kg)100 適合サイズ(mm)角足:細い足用の穴35×35以下、太い足用の穴58×58以下 丸足:細い足用の穴35以下、太い足用の穴65以下 サイズ(mm)75×75×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする