エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断機用カッター(チップソー)
超硬チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72768388
品番
EA898B-139A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
超硬チップ斜め埋め込みにより高い耐久性を実現。高耐久タイプのチップソー。
用途
雑草、牧草、藪
山数
36
刃厚(mm)
1.8
穴径(mm)
25.4
直径(mm)
230