ステンレスシャーレ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS304 サイズ120 注文コード72768589 品番OM25-07
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は材質・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。

材質SUS304 肉厚(mm)0.8 滅菌未滅菌 身の外径(mm)120 身の高さ(mm)20 身の径(Φmm)119.2 寸法(mm)120×20 サイズ120 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※寸法はフタを含むものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
携帯灰皿替わりに使用
建設業・工事業

ワンプッシュオープン携帯灰皿の販売がなくなったので、似た形の物を探していました。そこそこ使えます。

対象商品:
06856105
2021-05-28
用途:
レザークラフトのロウを溶かし、保存する
その他業種

レザークラフトのロウを溶かし、保存するのに購入してみました。
火起こし鍋の中にロウを入れたシャーレを置いて溶かしてみました。
いい感じに溶けて、蓋も出来るので、オシャレなロウ入れになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
06856123
2020-03-24
用途:
キャンプ時
サービス業

固形燃料を燃やす受け皿として利用
持っている300mlのチタンマグに、ぴったり収納できるので、スタッキングに便利
通常の利用法以外なので、そう言う人もいるのだと思っていただければ良いのかも

3人が参考にしています
対象商品:
06856105
2016-10-04
用途:
部品の保管
有限会社黒河デザインプロダクツ 様 (その他業種)

仕上がりがよくデザイン関連のサンプルを卓上で保管するのに良い

2人が参考にしています
対象商品:
06856105
2015-11-26
用途:
小物(ビーズ)の保管

丈夫で見た目も美しくて、小さなものを保管するのに最適でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする