付属品-
仕様マウンティングプレート
適合機種CCR1-5T〜 CCR1-10T用
材質-
質量(kg)-
容量-
質量(g)-
寸法L(mm)-
寸法H(mm)-
寸法A(mm)-
寸法F(mm)Φ14
寸法D(mm)□125
寸法E(mm)30
表面処理-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法T(mm)-
寸法P(mm)-
寸法M(mm)-
寸法N(mm)-
寸法O(mm)-
寸法I(mm)155
寸法J(mm)-
寸法G(mm)160
寸法K(mm)-
寸法Q(mm)-
U-
許容荷重-
寸法S(Φmm)-
ワッシャ-
M-
止めねじ穴M-
寸法R(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷-
移動量(mm)-
移動量-