画像準備中

NMB ロードセルアクセサリ

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ベアリングプレート 許容過負荷- 注文コード72770199 品番BPSB-2
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・許容過負荷・内容量など227種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 仕様ベアリングプレート 適合機種C2B1B-2T(-C3)用 材質- 質量(kg)- 容量- 質量(g)- 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法F(mm)M8 寸法D(mm)- 寸法E(mm)Φ70 表面処理- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)15 寸法T(mm)- 寸法P(mm)- 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 寸法O(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法Q(mm)- U- 許容荷重- 寸法S(Φmm)- ワッシャ- M- 止めねじ穴M- 寸法R(Φmm)- RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷- 移動量(mm)- 移動量-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする