画像準備中

NMB ロードセルアクセサリ

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 仕様ベアリングプレート/マウンティングプレート 許容過負荷- 注文コード72770235 品番BPA-3-B/MPA-17
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は仕様・許容過負荷・内容量など227種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 仕様ベアリングプレート/マウンティングプレート 適合機種CWV1-5T/UWV1-5T用 材質- 質量(kg)7.7 容量- 質量(g)- 寸法L(mm)- 寸法H(mm)130 寸法A(mm)107 寸法F(mm)Φ12 寸法D(mm)□105 寸法E(mm)23 表面処理- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法T(mm)- 寸法P(mm)Φ130 寸法M(mm)8-M6 寸法N(mm)130 寸法O(mm)- 寸法I(mm)185 寸法J(mm)- 寸法G(mm)210 寸法K(mm)61 寸法Q(mm)- U- 許容荷重- 寸法S(Φmm)- ワッシャ- M8-M6 止めねじ穴M- 寸法R(Φmm)- 許容過負荷- 移動量(mm)- 移動量-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする