付属品-
仕様ベアリングプレート/マウンティングプレート
適合機種CWV1-50T/UWV1-50T用
材質-
質量(kg)61.5
容量-
質量(g)-
寸法L(mm)-
寸法H(mm)260
寸法A(mm)270
寸法F(mm)Φ23
寸法D(mm)□200
寸法E(mm)60
表面処理-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法T(mm)-
寸法P(mm)Φ260
寸法M(mm)8-M16
寸法N(mm)260
寸法O(mm)-
寸法I(mm)200
寸法J(mm)-
寸法G(mm)260
寸法K(mm)150
寸法Q(mm)-
U-
許容荷重-
寸法S(Φmm)-
ワッシャ-
M8-M16
止めねじ穴M-
寸法R(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷-
移動量(mm)-
移動量-