付属品ベアリングプレート 1個、ガイドプレート 1個、六角穴付きボルト(M6×L10) 4本、取扱説明書 1冊
仕様チェックロッド方式振れ止め機構付取付金具
適合機種CMP1-5T
材質SUS304相当
質量(kg)約8.5
容量-
質量(g)-
寸法L(mm)62.5
寸法H(mm)20
寸法A(mm)175
寸法F(mm)61.5
寸法D(mm)22
寸法E(mm)19
表面処理-
寸法B(mm)125
寸法C(mm)102.5
寸法T(mm)24×14
寸法P(mm)110
寸法M(mm)75
寸法N(mm)70
寸法O(mm)15
寸法I(mm)135
寸法J(mm)20
寸法G(mm)25
寸法K(mm)85
寸法Q(mm)Φ22
UM12
許容荷重(水平)±29.42kN[±3tf]、(吊り上げ)±24.52kN[±2.5tf]
寸法S(Φmm)45
ワッシャ-
M-
止めねじ穴M-
寸法R(Φmm)32
許容過負荷-
移動量(mm)許容水平:±5(方向性無し)
移動量許容水平:±5(方向性無し)