NMB ロードセル

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格容量1.961kN(200kgf) 固有振動数(Hz)1000 仕様●ヒステリシス:0.025%R.O.●クリープ:0.03%R.O./30 min●クリープ回復:0.03%R.O./30 min●零バランス:±0.02 mV/V●零点の温度影響:0.05%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.02 %LOAD/10 ℃ 注文コード72771100 品番C2B1B-200K
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は定格容量・固有振動数・仕様など215種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ヒステリシス:0.025%R.O.●クリープ:0.03%R.O./30 min●クリープ回復:0.03%R.O./30 min●零バランス:±0.02 mV/V●零点の温度影響:0.05%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.02 %LOAD/10 ℃ 材質(起歪体)ステンレス鋼 質量(kg)約0.8 質量(g)- 配管方法- 精度- 表面処理- 定格容量1.961kN(200kgf) 電源電圧(V)- 定格出力1.6mV/V±0.002mV/V 保護等級IP68相当 温度補償(℃)-10〜70 繰返し性0.025%R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間) 寿命定格容量で1000000回 固有振動数(Hz)1000 ケーブルΦ4.7、4芯シールド付 6m直結、先端Y型圧着端子付 最大印加電圧(V)20 応答周波数(Hz)- 最大変位量(mm)0.15 精度等級- 目量の数- 印加電圧(V)(推奨)12以下 許容温度(℃)-20〜80 RoHS指令(10物質対応)対応 非直線性0.025%R.O. 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C. 入力抵抗380Ω〜460Ω 出力抵抗345Ω〜355Ω 端子箱- 電流出力-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする