仕様●ヒステリシス:0.023%R.O.●クリープ:0.016%R.O./30 min●零バランス:±0.02 mV/V●最小検定目量:20g〜200g
材質(起歪体)ステンレス鋼
質量(kg)約0.8
質量(g)-
配管方法-
精度-
表面処理-
定格容量200kg
電源電圧(V)-
定格出力1.6mV/V±0.002mV/V
保護等級IP68相当
温度補償(℃)-10〜40
繰返し性0.010%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間)
寿命定格容量で1000000回
固有振動数(Hz)1000
ケーブルΦ4.7、4芯シールド付 6m直結、先端Y型圧着端子付
最大印加電圧(V)20
応答周波数(Hz)-
最大変位量(mm)0.15
精度等級C3(OIML R60に基づく)
目量の数3000(最大ロードセル)
印加電圧(V)(推奨)12以下
許容温度(℃)-20〜80
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.023%R.O.
許容過負荷150%R.C.
限界過負荷200%R.C.
入力抵抗380Ω〜460Ω
出力抵抗345Ω〜355Ω
端子箱-
電流出力-