付属品ガイドプレート 2個、六角穴付きボルト(M6×L12) 8本、取扱説明書 1冊、ダミーロードセル 1個、浮き上がり防止金具 1個、ワッシャー 6個、アースケーブル 1本
仕様フレキシブルストップ方式振れ止め機構付取付金具
適合機種CC010-500K〜50T / CC010-2T〜50T-C3
材質SUS304相当
質量(kg)約34
容量(ロードセル)2T/3T
質量(g)-
寸法L(mm)-
寸法H(mm)-
寸法A(mm)-
寸法F(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
表面処理-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法T(mm)-
寸法P(mm)-
寸法M(mm)-
寸法N(mm)-
寸法O(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法Q(mm)-
U-
許容荷重(水平)±117.7kN[±12tf]、(吊り上げ)±117.7kN[±12tf]
寸法S(Φmm)-
ワッシャ-
M-
止めねじ穴M-
寸法R(Φmm)-
許容過負荷-
移動量(mm)許容水平:±8(方向性有り)
移動量許容水平:±8(方向性有り)