付属品ガイドプレート 1個、取扱説明書 1冊
仕様スチールボール方式振れ止め機構付取付金具
適合機種CMP1-20T
材質SUS材
質量(kg)約29
容量-
質量(g)-
寸法L(mm)-
寸法H(mm)32
寸法A(mm)250
寸法F(mm)25
寸法D(mm)70
寸法E(mm)110
表面処理-
寸法B(mm)160
寸法C(mm)140
寸法T(mm)-
寸法P(mm)-
寸法M(mm)-
寸法N(mm)-
寸法O(mm)-
寸法I(mm)30
寸法J(mm)M20
寸法G(mm)110
寸法K(mm)-
寸法Q(mm)-
U-
許容荷重(水平)±117.7kN[±12tf]、(吊り上げ)±49.03kN[±5tf]
寸法S(Φmm)-
ワッシャ-
M-
止めねじ穴M-
寸法R(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷-
移動量(mm)許容水平:±10(Z軸方向)
移動量-