付属品ベアリングプレート 1個、ロードセルピン 1個、ガイドプレート 2個、取扱説明書 1冊
仕様フレキシブルストップ方式振れ止め機構付取付金具
適合機種CCP1-2T〜5T(-U、-Z)
材質SUS400相当
質量(kg)約16
容量-
質量(g)-
寸法L(mm)75
寸法H(mm)130
寸法A(mm)280
寸法F(mm)25
寸法D(mm)217
寸法E(mm)16
表面処理メッキ
寸法B(mm)150
寸法C(mm)200
寸法T(mm)-
寸法P(mm)-
寸法M(mm)28×13
寸法N(mm)-
寸法O(mm)-
寸法I(mm)25
寸法J(mm)100
寸法G(mm)100
寸法K(mm)75
寸法Q(mm)-
U-
許容荷重(水平)±29.42kN[±3tf]
寸法S(Φmm)-
ワッシャ-
M-
止めねじ穴M-
寸法R(Φmm)-
許容過負荷-
移動量(mm)許容水平:±10
移動量許容水平:±10