NMB ロードセルアクセサリ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取付金具 許容過負荷150%R.C.(C2B1B単体) 注文コード72771617 品番RCA-C2B1B-2T-S
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は仕様・許容過負荷・内容量など227種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 仕様取付金具 適合機種C2B1B-2T 材質SUS304相当 質量(kg)約10.1 容量- 質量(g)- 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法A(mm)109.9 寸法F(mm)- 寸法D(mm)230 寸法E(mm)- 表面処理- 寸法B(mm)190 寸法C(mm)20 寸法T(mm)- 寸法P(mm)- 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 寸法O(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法Q(mm)- U- 許容荷重(水平)30%R.C.、(吊り上げ)19.61kN[2tf](転倒防止) 寸法S(Φmm)- ワッシャ- M- 止めねじ穴M- 寸法R(Φmm)- RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷150%R.C.(C2B1B単体) 移動量(mm)許容水平:±2(方向性無し) 移動量許容水平:±2(方向性無し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする