仕様●ヒステリシス:0.02%R.O.●零バランス:±0.02 mV/V●零点の温度影響:0.02%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.02 %LOAD/10 ℃●機械特性:最大許容横荷重:50 %R.C.、最大許容軸方向荷重:100%R.C.
材質(起歪体)合金鋼
質量(kg)約2
質量(g)-
配管方法-
精度-
表面処理エポキシ樹脂塗装(黒色)
定格容量2.942kN(300kgf)
電源電圧(V)-
定格出力2mV/V+0.004mV/V/-0mV/V
保護等級IP64相当
温度補償(℃)-10〜70
繰返し性0.02%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間)
寿命定格容量で1000000回
固有振動数(Hz)492
ケーブルΦ6.3、4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付
最大印加電圧(V)20
応答周波数(Hz)-
最大変位量(mm)0.29
精度等級-
目量の数-
印加電圧(V)(推奨)12以下
許容温度(℃)-20〜100
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.03%R.O.
許容過負荷150%R.C.
限界過負荷200%R.C.
入力抵抗420Ω±40Ω
出力抵抗350Ω±3Ω
端子箱-
電流出力-