NMB ロードセル

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格容量9.807kN(1tf) 固有振動数(Hz)9400 仕様●クリープ:0.03%R.O./30 min●クリープ回復:0.03%R.O./30 min●零バランス:±0.02 mV/V●零点の温度影響:0.028%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.03 %LOAD/10 ℃ 注文コード72772055 品番CC010-1T
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は定格容量・固有振動数・仕様など215種類から選べます 他の種類を見る
仕様●クリープ:0.03%R.O./30 min●クリープ回復:0.03%R.O./30 min●零バランス:±0.02 mV/V●零点の温度影響:0.028%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.03 %LOAD/10 ℃ 材質(起歪体)ステンレス鋼 質量(kg)約5 質量(g)- 配管方法- 精度0.04%R.O. (非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む) 表面処理- 定格容量9.807kN(1tf) 電源電圧(V)- 定格出力2mV/V±0.002mV/V 保護等級IP68相当 温度補償(℃)-10〜50 繰返し性- 絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間) 寿命- 固有振動数(Hz)9400 ケーブルΦ7、4芯シールド付 5m直結、先端柳線 最大印加電圧(V)20 応答周波数(Hz)- 最大変位量(mm)0.6 精度等級- 目量の数- 印加電圧(V)(推奨)12以下 許容温度(℃)-20〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 非直線性- 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C. 入力抵抗693Ω〜707Ω 出力抵抗695Ω〜705Ω 端子箱- 電流出力-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする