モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の はかり
NMB(ミネベア)の ロードセル
NMB ロードセル
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格容量
-
固有振動数(Hz)
-
仕様
-
注文コード
72772134
品番
CMM1-500K
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
定格容量・固有振動数・仕様
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
-
質量(kg)
-
質量(g)
-
配管方法
-
精度
-
表面処理
-
定格容量
-
電源電圧(V)
-
定格出力
-
保護等級
-
温度補償(℃)
-
繰返し性
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
寿命
-
固有振動数(Hz)
-
ケーブル
-
最大印加電圧(V)
-
応答周波数(Hz)
-
最大変位量(mm)
-
精度等級
-
目量の数
-
印加電圧(V)
-
許容温度(℃)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
-
許容過負荷
-
限界過負荷
-
入力抵抗
-
出力抵抗
-
端子箱
-
電流出力
-
測定用品 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
小型シングルポイントロードセル
エー・アンド・デイ
税込
¥
19,778
¥
17,980
ロードセル 小型圧縮型 LSM
NMB(ミネベア)
税込
¥
34,078
〜
¥
30,980
〜
小型シングルポイントロードセル
エー・アンド・デイ
税込
¥
21,978
¥
19,980
検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ
A&D
税込
¥
36,278
〜
¥
32,980
〜
分析天びん用計量ボート(250枚入り)
エー・アンド・デイ
税込
¥
8,688
¥
7,898
バスケットへ
USBインタフェース(1.8mケーブル付属)
エー・アンド・デイ
税込
¥
8,688
¥
7,898
バスケットへ
分析天びん用マイクロスパーテル(5本入り)
エー・アンド・デイ
税込
¥
3,298
¥
2,998
バスケットへ
内蔵分銅付き分析天びん
エー・アンド・デイ
税込
¥
120,780
〜
¥
109,800
〜
内蔵分銅付き汎用天びん
エー・アンド・デイ
税込
¥
76,978
〜
¥
69,980
〜
防塵・防水型汎用天びん
エー・アンド・デイ
税込
¥
76,978
〜
¥
69,980
〜
防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん
エー・アンド・デイ
税込
¥
96,778
〜
¥
87,980
〜
汎用天びん
エー・アンド・デイ
税込
¥
59,378
〜
¥
53,980
〜
分析天びん
エー・アンド・デイ
税込
¥
109,978
〜
¥
99,980
〜
天びん用クリーニングセット
エー・アンド・デイ
税込
¥
5,498
¥
4,998
バスケットへ
土壌水分チェッカー
シンワ測定
税込
¥
1,738
〜
¥
1,580
〜
デジタル水分計
シンワ測定
税込
¥
28,380
¥
25,800
バスケットへ
検尺ロープ用オモリ(錘)
FSC藤原産業
税込
¥
3,188
〜
¥
2,898
〜
個数計 FC-Si / FC-iシリーズ
A&D
税込
¥
74,778
〜
¥
67,980
〜
(1)
村上衡器 上皿天秤
村上衡器
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
クレーンスケール Hookweigh 300kg
ワールドボス
税込
¥
10,868
¥
9,880
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
測定・測量用品
測定用品
はかり
ロードセル
NMB ロードセル NMB(ミネベア)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「はかり」にはこんなカテゴリがあります
料金はかり
水分計
吊はかり
上皿はかり
台はかり
天秤
個数はかり
フレームスケール(U型/パレットスケール)
分銅/おもり
はかり関連商品
ロードセル
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品