付属品ダミーロードセル 1個、ガイドプレート 1個、取扱説明書 1冊
仕様スチールボール方式振れ止め機構付取付金具
適合機種CMP1-250K〜5T
材質SS材(メッキ処理)
質量(kg)約15
容量-
質量(g)-
寸法L(mm)-
寸法H(mm)-
寸法A(mm)-
寸法F(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
表面処理-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法T(mm)-
寸法P(mm)-
寸法M(mm)-
寸法N(mm)-
寸法O(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法Q(mm)-
U-
許容荷重(水平)±98.07kN[±10tf]、(吊り上げ)±19.61kN[±2tf]
寸法S(Φmm)-
ワッシャ-
M-
止めねじ穴M-
寸法R(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷-
移動量(mm)許容水平:±10(Z軸方向)
移動量-