付属品ガイドプレート 2個、六角穴付きボルト(M6×L12) 8本、取扱説明書 1冊、ダミーロードセル 1個、浮き上がり防止金具 1個、ワッシャー 4個、アースケーブル 1本
仕様チェックロッド方式振れ止め機構付取付金具
適合機種CC010-500K〜50T/CC010-2T〜50T-C3
材質SS400相当(無電解ニッケルメッキ)
質量(kg)約29
容量(ロードセル)50T
質量(g)-
寸法L(mm)150
寸法H(mm)90
寸法A(mm)300
寸法F(mm)244
寸法D(mm)19
寸法E(mm)28
表面処理-
寸法B(mm)200
寸法C(mm)196.5
寸法T(mm)-
寸法P(mm)-
寸法M(mm)165
寸法N(mm)Φ22
寸法O(mm)Φ36
寸法I(mm)94
寸法J(mm)73
寸法G(mm)28
寸法K(mm)204
寸法Q(mm)-
U-
許容荷重(水平)±117.7kN[±12tf]、(吊り上げ)±117.7kN[±12tf]
寸法S(Φmm)-
ワッシャ外径:Φ50mm 内径:Φ22mm 高さ:12mm
M-
止めねじ穴M-
寸法R(Φmm)-
許容過負荷-
移動量(mm)許容水平:±3(方向性無し)
移動量許容水平:±3(方向性無し)