曜日別特売
PL045X075AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 72772569

パワーロック ASシリーズ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)75注文コード72772569品番PL045X075AS
参考基準価格(税別)¥10,689販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

汎用タイプです。
取付け、取外しが容易です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

仕様ASシリーズ標準仕様軸径(Φmm)45外径(Φmm)75伝達トルク1840N/m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07210725
2021-02-19
用途: 部品加工時

当日出荷して頂き非常に助かりました。今後とも宜しくお願い致します。

対象商品 : 07210673
2017-08-17
用途: 小型船舶のメンテナンス
製造業

ディーゼル船(100kW程)のドライブシャフトの結合に購入しました。構成部品は多い分、伝達トルクもスラスト荷重も上で(元々のクランプよりも)セットも簡単、豊富なサイズのお陰で助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする