付属品ベアリングプレート 1個、ガイドプレート 1個、六角穴付きボルト(M10×L16) 4本、取扱説明書 1冊
仕様チェックロッド方式振れ止め機構付取付金具
適合機種CMP1-20T
材質SUS304相当
質量(kg)約24
容量-
質量(g)-
寸法L(mm)75
寸法H(mm)25
寸法A(mm)265
寸法F(mm)76
寸法D(mm)35
寸法E(mm)30
表面処理-
寸法B(mm)150
寸法C(mm)141
寸法T(mm)32×22
寸法P(mm)140
寸法M(mm)105
寸法N(mm)100
寸法O(mm)20
寸法I(mm)215
寸法J(mm)25
寸法G(mm)40.7
寸法K(mm)100
寸法Q(mm)Φ32
UM24
許容荷重(水平)±117.7kN[±12tf]、(吊り上げ)±98.07kN[±10tf]
寸法S(Φmm)55
ワッシャ-
M-
止めねじ穴M-
寸法R(Φmm)42
許容過負荷-
移動量(mm)許容水平:±5(方向性無し)
移動量許容水平:±5(方向性無し)