仕様●ヒステリシス:0.02%R.O.●零バランス:±0.028 mV/V●零点の温度影響:0.03%R.O./10 ℃●出力の温度影響:0.03 %LOAD/10 ℃●ケーブル引込方法:耐圧パッキン式
材質(起歪体)合金鋼
質量(kg)約5.7
質量(g)-
配管方法厚鋼電線管方式
精度-
表面処理エポキシ樹脂塗装(マンセル 6GY3.5/2 半艶近似色)
定格容量4.903kN(500kgf)
電源電圧(V)-
定格出力2.8mV/V±0.0028mV/V
保護等級IP64相当
温度補償(℃)-10〜70
繰返し性0.02%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間)
寿命定格容量で1000000回
固有振動数(Hz)1800
ケーブルCAB-501を使用の事(別売品)、(Φ10、6 芯シールド付)
最大印加電圧(V)20
応答周波数(Hz)-
最大変位量(mm)0.15
精度等級-
目量の数-
印加電圧(V)(推奨)12以下
許容温度(℃)-20〜100
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.05%R.O.
許容過負荷150%R.C.
限界過負荷200%R.C.
入力抵抗350Ω±3.5Ω
出力抵抗350Ω±5Ω
端子箱端子台上で圧着端子ネジ固定
電流出力-