Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 施設用家具・備品
Panasonic(パナソニック)の 病室用品
Panasonic(パナソニック)の 安全・保護
ハイハイミセバン30 トウコウキ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72773944
品番
EL313051
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥24,350
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
質量(g)
650
使用温度範囲(℃)
-20〜50
定格
DC12V/30mA
検知距離(m)
2〜30
検知方式
赤外線遮断検出
使用周囲照度(Lx)
50000以内
遮光時間
(動作最小)0.2秒
使用場所
屋外(壁/ポール取付)
防水保護等級
IPX3