東京堂
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の パーツ/デコレーション材料
東京堂の その他パーツ/材料
鶴亀ピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
72774705
品番
ZP000100
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
チリメン
色
ミックス
長さ(cm)
32
分類
節句その他
寸法(幅W×高さH)(cm)
4.5〜5.5×5〜6
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。