※サンプル画像(一切の容器と異なります)

塗膜防水・貼紙防止・塩害防止用建築コーティング材(旧品番:Mコート56)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード72776490 品番Mコート56N-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。塗布することにより基材面に確実に接着して、シリコーンゴムの塗膜を形成し、雨水の浸水を防ぎます。このため、基材の防錆、防触にも効果を発揮します。

用途外壁、屋上の塗膜防水、貼紙防止コート、塩害防止コート、耐候性、防水性付与。 仕様溶媒:水 主成分エマルジョン 比重(硬化前)1.04 主な用途外壁、屋上 不揮発分40% 指触乾燥時間(分)120 硬さ(デュロメータA)42 密度(硬化後)1.09 外観(硬化前)乳濁液、(硬化後)クリア 粘度(Pa・s)7 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 入数1缶(17kg) 油性 or 水性水性 性状硬化後:シリコーンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性希釈が容易で作業性が良い
注意
※数値は規格値ではありません。納期は目安となります。生産状況で前後しますので予めご了承の上、キャンセルはお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする