曜日別特売
DC-CD06Z1-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) TOSTEM(LIXIL) 72780008

DC-CD06Z1-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) TOSTEM(LIXIL) 72780008
DC-CD06Z1-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) TOSTEM(LIXIL) 72780008

すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚グレージュエルム注文コード72780008品番DC-CD06Z1-MANX
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

グレージュエルム耐荷重(kg)10厚さt(mm)20セット数1枚芯材パーチクルボード奥行D(mm)300材質(表面)HPJシート幅W(mm)603
注意
※棚板のみとなります。棚柱、ブラケットは別途ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする