SEVA(東京堂)
SEVA(東京堂)の プランター・鉢
SEVA(東京堂)の 花瓶
クールミューM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72780585
品番
GW000614
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
東京堂オリジナルのフラワーベース。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
陶器、カオリン、長石、シリカ
容量(mL)
850
分類
陶器
高さ(cm)
14.5
口径(Φcm)
4
寸法(Φcm)
12
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。